SICK GMBH - Optoérzékelő tárgyreflexiós PNP 100mm-es 3P M8 csatl. kábel IP67 GT50096 - 1028097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítási tartomány - 4-150 mm
Névleges kapcsolási távolság - 150 mm
Kapcsolótávolság - 15-150 mm
Beállítási folyamat - kézi beállítás
Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50096
Gyártói cikkszám
1028097
Gyártói típuskód
WTB4-3P3161
Beállítási tartomány:
4-150 mm
Névleges kapcsolási távolság:
150 mm
Kapcsolótávolság:
15-150 mm
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor szélessége:
16 mm
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor hossza:
12 mm
Kapcsolási frekvencia:
1000 Hz
Feszültség fajtája:
DC
Fényfajta:
vörös fény polarizálatlan
Max. kimeneti áram:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-30 V
Reflektorral:
Nem
Triangulation:
háttérkitakarás
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor magassága:
39.5 mm
Nyomófunkció:
világosra kapcsoló
Környezeti hőmérséklet:
-40-60 °C
Szenzor hullámhossza:
650 nm
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem