Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SICK GMBH - Optókapcsoló prizma GT27566 - 1003865

SICK GMBH
MásolásMásolás
SICK GMBH - Optókapcsoló prizma GT27566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Rögzítő lyukak száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27566

Gyártói cikkszám

1003865

Gyártói típuskód

PL80A

Alak:

négyzetes

Magasság:

80 mm

Szélesség:

80 mm

Rögzítő lyukak száma:

2

Érzékelők ; Prizma ; Optókapcsoló prizma