Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SICK GMBH - Prizma fotókapcsolóhoz 47x47mm GT40750 - 5304812

SICK GMBH
MásolásMásolás
SICK GMBH - Prizma fotókapcsolóhoz 47x47mm GT40750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Magasság - 47 mm

  • Szélesség - 47 mm

  • Rögzítő lyukak száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40750

Gyártói cikkszám

5304812

Gyártói típuskód

P 250

Alak:

négyzetes

Magasság:

47 mm

Szélesség:

47 mm

Rögzítő lyukak száma:

2

Érzékelők ; Prizma ; Prizma fotókapcsolóhoz 47x47mm