SICK GMBH - Reflektor 30x50mm GT69231 - 1002314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 50 mm
Szélesség - 30 mm
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69231
Gyártói cikkszám
1002314
Gyártói típuskód
PL30A
Alak:
négyszögletű
Magasság:
50 mm
Szélesség:
30 mm
Rögzítő lyukak száma:
2
Érzékelők ; Prizma ; Reflektor 30x50mm