Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SICK GMBH - Reflektor C110 83mm GT59264 - 5304549

SICK GMBH
MásolásMásolás
SICK GMBH - Reflektor C110 83mm GT59264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 83 mm

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59264

Gyártói cikkszám

5304549

Gyártói típuskód

5304549

Alak:

kerek

Külső átmérő:

83 mm

Rögzítő lyukak száma:

1

Érzékelők ; Prizma ; Reflektor C110 83mm