Nem visszaküldhető

SIEMENS - 10-POLE CONNECTION CABLE 8MM (5/PACK) SX022802 - 3RA6932-0A

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 10-POLE CONNECTION CABLE 8MM (5/PACK) SX022802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 10

  • Szélesség - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022802

Gyártói cikkszám

3RA6932-0A

Gyártói típuskód

3RA6932-0A

Pólusszám:

10

Szélesség:

25 mm

Csatlakozókábel, 10 pólusú 8 mm Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.