Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 10m kábel S210 SN126935 - 6FX5002-8QN04-1BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 10m kábel S210 SN126935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126935

Gyártói cikkszám

6FX5002-8QN04-1BA0

Gyártói típuskód

6FX5002-8QN04-1BA0

Hosszúság:

10 m

Egykábeles előregyártott 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C SPEED-CONNECT M12 csatlakozó Magok véghüvellyel Adatkábel IX csatlakozóval UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax.=9.7 mm, hossz(m)= a gyors és CONCECT Egy Kábel Csatlakozás az egyszerű,CONCNC Biztonságos csat