Nem visszaküldhető

SIEMENS - 14-POLE CONNECTION CABLE 8MM (5/PACK) SX022801 - 3RA6931-0A

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 14-POLE CONNECTION CABLE 8MM (5/PACK) SX022801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 14

  • Szélesség - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX022801

Gyártói cikkszám

3RA6931-0A

Gyártói típuskód

3RA6931-0A

Pólusszám:

14

Szélesség:

25 mm

Csatlakozókábel, 14 pólusú 8 mm Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.