SIEMENS - 1FÁZIS-GYÜJTÖSÍN D01/D02 SX031600 - 5SH5517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lamellákkal
Szélesség - 15 mm
Hosszúság - 1000 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031600
Gyártói cikkszám
5SH5517
Gyártói típuskód
5SH5517
Kivitel:
lamellákkal
Szélesség:
15 mm
Hosszúság:
1000 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
160 A
1FÁZIS-GYÜJTÖSÍN D01/D02