SIEMENS - 1FL6 szervó motor abszolút enkóderrel 100w SN126932 - 1FL6024-2AF21-1LA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948692400
Sonepar cikkszám
SN126932
Gyártói cikkszám
1FL6024-2AF21-1LA1
Gyártói típuskód
1FL6024-2AF21-1LA1
- Üzemi feszültség: 230 V 3 AC
- Névleges teljesítmény (PN): 0,1 kW
- Névleges fordulatszám (NN): 3000 ford./perc
- Névleges forgatónyomaték (MN): 0,32 Nm
- Tengelymagasság: 20 mm
- Védettség: IP65 tömítőgyűrűvel
- Abszolút 20 bites (12 bites többfordulatú) jeladó tollkulccsal
- Forgatónyomaték-tartomány: 0,16 Nm-től 6,37 Nm-ig
- Opcionális kódoló: 20 bites + 12 bites többfordulatú
- Alacsony tehetetlenségi nyomatékú motor
- Nagy dinamikus reakció és pontosság
- Kompakt méretek
- Gyors és egyszerű szerelhetőség a gyorscsatlakozó használatával
- Természetes hűtés, külső hűtés nélkül
- Rendkívül dinamikus és precíz mozgássorozatokhoz ideális
Simotics S-1FL6
A SIMOTICS S-1FL6 LI szervomotor egyszerű és rendkívül dinamikus V9 SINAMICS V9 átalakítóval használható, amely nagy teljesítményű szervorendszert hoz létre.