SIEMENS - 2000x1200x600 elosztószekrény ajtó SN124644 - 8MF1060-2UT14-0BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Szélesség - 1200 mm
Szín - szürke
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124644
Gyártói cikkszám
8MF1060-2UT14-0BA2
Gyártói típuskód
8MF1060-2UT14-0BA2
Kivitel:
védőajtó
Szélesség:
1200 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
2000x1200x600 elosztószekrény ajtó