SIEMENS - 2000x1200x600 elosztószekrény hátsó panel zárt SN124643 - 8MF1020-2UW60-1C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1200 mm
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869487465
Sonepar cikkszám
SN124643
Gyártói cikkszám
8MF1020-2UW60-1C
Gyártói típuskód
8MF1020-2UW60-1C
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1200 mm
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
2000 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
SIVACON, oldallap / hátlap, zárt, IP40, magasság: 2000 mm, széles: 1200 mm, RAL 7035 A SIVACON 8MF1 rendszerszekrény – olyan sokoldalú, mint az Ön igényei. A moduláris SIVACON 8MF1 rendszer egyedi megoldásokat tesz lehetővé az ipar és az alkalmazások szin