SIEMENS - 2000x1200x600 elosztószekrény oldalsó panel zárt SN124654 - 8MF1060-2UW60-1C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124654
Gyártói cikkszám
8MF1060-2UW60-1C
Gyártói típuskód
8MF1060-2UW60-1C
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
2000x1200x600 elosztószekrény oldalsó panel zárt