SIEMENS - 2000x1200x600 elosztószekrény szerelési keret SN124639 - 8MF1026-2GS30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869485331
Sonepar cikkszám
SN124639
Gyártói cikkszám
8MF1026-2GS30
Gyártói típuskód
8MF1026-2GS30
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
600 mm
SIVACON, Tartószerkezet, standard Üres házhoz, H: 2000 mm, Sz: 1200 mm, T: 600 mm, horganyzott A SIVACON 8MF1 rendszerszekrény – olyan sokoldalú, mint az Ön igényei. A moduláris SIVACON 8MF1 rendszer egyedi megoldásokat tesz lehetővé az ipar és az alkalma