SIEMENS - 2000x1200x600 elosztószekrény tető SN124647 - 8MF1026-2UD20-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869487120
Sonepar cikkszám
SN124647
Gyártói cikkszám
8MF1026-2UD20-0A
Gyártói típuskód
8MF1026-2UD20-0A
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
SIVACON, Tető, Szellőzőnyílásokkal Szellőzőnyílásokkal IP20, W: 1200 mm, T: 600 mm, horganyzott A SIVACON 8MF1 rendszerszekrény – olyan sokoldalú, mint az Ön igényei. A moduláris SIVACON 8MF1 rendszer egyedi megoldásokat tesz lehetővé az ipar és az alkalm