SIEMENS - 2000x600x600 elosztószekrény ajtó IP55 SN124624 - 8MF1060-2UT14-0BA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869487946
Sonepar cikkszám
SN124624
Gyártói cikkszám
8MF1060-2UT14-0BA2
Gyártói típuskód
8MF1060-2UT14-0BA2
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
SIVACON, ajtó, jobb, IP55, magasság: 2000 mm, széles: 600 mm, RAL 7035, védelmi osztály 1 A SIVACON 8MF1 rendszerszekrény – olyan sokoldalú, mint az Ön igényei. A moduláris SIVACON 8MF1 rendszer egyedi megoldásokat tesz lehetővé az ipar és az alkalmazások