SIEMENS - 2000x600x600 elosztószekrény hátsó panel zárt SN124621 - 8MF1060-2UW60-1C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869487427
Sonepar cikkszám
SN124621
Gyártói cikkszám
8MF1060-2UW60-1C
Gyártói típuskód
8MF1060-2UW60-1C
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
SIVACON, oldallap / hátlap, zárt, IP40, magasság: 2000 mm, széles: 600 mm, RAL 7035 A SIVACON 8MF1 rendszerszekrény – olyan sokoldalú, mint az Ön igényei. A moduláris SIVACON 8MF1 rendszer egyedi megoldásokat tesz lehetővé az ipar és az alkalmazások szint