Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 2F SÍN 12TE 32A SX034107 - 5TE9101

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 2F SÍN 12TE 32A SX034107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Készülékszámra alkalmas - -99999

  • Osztásmérték - -99999 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034107

Gyártói cikkszám

5TE9101

Gyártói típuskód

5TE9101

Fázisok száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Készülékszámra alkalmas:

-99999

Osztásmérték:

-99999 mm

Hosszúság:

220 mm

Keresztmetszet:

6 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

-99999 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

-99999 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

-99999 kA

    Kétfázisú gyűjtősín 12 MW 32 A 6 mm2-es sorkapcsokhoz

    A Kétfázisú gyűjtősín SENTRON kiegészítő komponensként a hibaáram-megszakítókhoz és miniatűr megszakítókhoz biztosít univerzális felszerelhetőséget és egyszerű telepítést.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény: 12 MW
    • Áramerősség: 32 A
    • Csatlakozók: 6 mm2-es sorkapcsokhoz
    • Kompatibilis modellek: 5TE8 1+2, 5TE4 8, 5TE5 8, 5TE7 1+2+3, 5TE4 7, 5TE5 7, 5TT 55

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás.
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében.
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
    • Univerzális felszerelhetőség a különböző rendszerekhez.