SIEMENS - 2ND AUXILIARY CONTACT BLOCK SX029675 - 3TK1910-3B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029675
Gyártói cikkszám
3TK1910-3B
Gyártói típuskód
3TK1910-3B
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5.6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
2. segédkapcsoló blokk oldalirányú rögzítéshez a kontaktorokra balra vagy jobbra 1 NO + 1 NC