SIEMENS - 2ND AUXILIARY CONTACT SX029999 - 3TY7561-2KA00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
1 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029999
Gyártói cikkszám
3TY7561-2KA00
Gyártói típuskód
3TY7561-2KA00
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5.6 A
2ND AUXILIARY CONTACT