SIEMENS - 3-PHASE BUSBAR W. INFEED SX025897 - 3RV2917-1E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 63 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025897
Gyártói cikkszám
3RV2917-1E
Gyártói típuskód
3RV2917-1E
Névleges áram In:
63 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
- 3 fázisú gyűjtősín
- Betáplálási joggal 2 db S00 és S0 méretű megszakítóhoz
- Moduláris felépítés
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony energiaelosztás
- Rugalmas bővíthetőség a jövőbeni igényekhez
3 fázisú gyűjtősín betáplálási joggal 2 db S00 és S0 méretű megszakítóhoz
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.