SIEMENS - 3-PHASE BUSBARS SYSTEM EXPANSION SX025898 - 3RV2917-4A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Készülékszámra alkalmas - 2
Osztásmérték - 91.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025898
Gyártói cikkszám
3RV2917-4A
Gyártói típuskód
3RV2917-4A
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
91.4 mm
Hosszúság:
129 mm
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Nem
- 3-fázisú gyűjtősín
- Csatlakozó 2 megszakítóhoz
- Kompatibilis S00 és S0 mérettel
- Moduláris rendszer
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hatékony energiaelosztás
- Rugalmas bővíthetőség
- Mindig naprakész technológia
3-fázisú gyűjtősín hosszabbító csatlakozóval 2 megszakítóhoz S00 és S0 méret
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.