SIEMENS - 3-PHASE BUSBARS SYSTEM EXPANSION SX025899 - 3RV2917-4B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Készülékszámra alkalmas - 3
Osztásmérték - 136.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025899
Gyártói cikkszám
3RV2917-4B
Gyártói típuskód
3RV2917-4B
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
136.4 mm
Hosszúság:
129 mm
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Nem
- 3 fázisú gyűjtősín bővítőcsatlakozó
- Kompatibilis 3 megszakítóval
- S00 és S0 méret támogatása
- Egyszerű telepítés és bővítés
- Hatékony energiaelosztás
- Moduláris rendszer lehetőségei a rugalmasság érdekében
3 fázisú gyűjtősín bővítőcsatlakozóval 3 megszakítóhoz S00 és S0 méret
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.