SIEMENS - 3NP bizt szakaszoló vízsz 3pol 100A kábel csatlakozó GT42874 - 3NP3530-0CH00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH00
Pólusszám - 3
Sínközéptávolság 60 mm - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209005815
Sonepar cikkszám
GT42874
Gyártói cikkszám
3NP3530-0CH00
Gyártói típuskód
3NP3530-0CH00
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH00
Pólusszám:
3
Sínközéptávolság 60 mm:
Nem
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; 3NP bizt szakaszoló vízsz 3pol 100A kábel csatlakozó