SIEMENS - 3NP bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A Box csatl. 2,5..70m2 GT39249 - 3NP4070-0CH01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
464 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209371989
Sonepar cikkszám
GT39249
Gyártói cikkszám
3NP4070-0CH01
Gyártói típuskód
3NP4070-0CH01
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0.8 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem