SIEMENS - 3RA2812-2DW10 SZILÁRDTEST IDŐRELÉ GT86850 - 3RA2812-2DW10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - elengedés
Beállítási idő - 0.05-100 s
Váltóérintkezők száma - 0
Működési elv - elektronikus
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209789876
Sonepar cikkszám
GT86850
Gyártói cikkszám
3RA2812-2DW10
Gyártói típuskód
3RA2812-2DW10
Kapcsolási funkció:
elengedés
Beállítási idő:
0.05-100 s
Váltóérintkezők száma:
0
Működési elv:
elektronikus
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
- Időtartomány: 0,05-100 s
- Feszültség: 24-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Integrált varisztor a kontaktor tekercsek csillapítására
- Rugós kapocs
- Kompatibilis a 3RT3R201 és 3RT3R202 kontaktorokkal
- Telepíthető 3RT2 kontaktorokra és 3RH2 kontaktorrelékre
- Elérhető funkciómodulok S00-S3 méretben
- Választható kimenetek: 1 NO + 1 NC vagy 1 C
- Csavaros vagy rugós sorkapcsokkal szállítva
- Egyszerű bedugható lehetőség, szerszámok nélkül
- Független időfunkciók megvalósítása további bekötés nélkül
- Csökkenti a vezetékezési hibák kockázatát
- Csökkenti a tesztelési költségeket
- Helyet takarít meg a DIN-sínen
- Nincs szükség további védőáramkörre
- Nemzetközi engedélyek (pl. IEC, CCC, UL/CSA) a globális használathoz
- Vezetékkészletek és lezárható fedél elérhető a funkciómodulokhoz
- Rugalmas, széles feszültségtartomány
Elektronikus időzítő relé
A kikapcsolt késleltetett elektronikus időzítő relé vezérlőjellel és félvezető kimenettel rendelkezik, amely széles időtartományban működik.