Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW30 S0 25A 480V 110-230V spring IP20 SX025955 - 3RW3026-2BB14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW30 S0 25A 480V 110-230V spring IP20 SX025955

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

137 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025955

Gyártói cikkszám

3RW3026-2BB14

Gyártói típuskód

3RW3026-2BB14

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

25 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

5.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

11 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

    SIRIUS lágyindító S0 25 A

    A SIRIUS 3RW30 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Műszaki részletek:

    • Áram: 25 A
    • Teljesítmény: 11 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Csatlakozók: rugós sorkapcsok
    • Engedélyezés: IEC és UL/CSA
    • Kompatibilitás: 690 V-ig terjedő táprendszerek
    • Vezérlő tápfeszültség: különböző változatok 24 V-os vezérlő tápfeszültséggel
    • Termisztoros motorvédelem: elérhető a 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egységnél

    Ügyfél előnyök:

    • Lágyindítás a mechanikai terhelés csökkentésére.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás.
    • Rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében.
    • Alacsony hőelvezetés a kapcsolószekrényben.
    • Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.