Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW30 S00 12,5A 480V 24V spring IP20 SX025952 - 3RW3017-2BB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW30 S00 12,5A 480V 24V spring IP20 SX025952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025952

Gyártói cikkszám

3RW3017-2BB04

Gyártói típuskód

3RW3017-2BB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

12.5 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

3 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

5.5 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

    SIRIUS lágyindító S00 12,5 A, 5,5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC

    A SIRIUS lágyindító háromfázisú aszinkron motorok lágyindítójához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Technikai részletek:

    • Áram: 12,5 A
    • Teljesítmény: 5,5 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Rugós típusú sorkapcsok
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Engedélyezett: IEC és UL/CSA
    • Kompatibilitás: 690 V-ig terjedő táprendszerek
    • Vezérlő tápfeszültségek: Széles választék
    • Termisztoros motorvédelem: Néhány 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egység
    • Opcionális linkmodul: Megszakítókra rögzíthető

    Ügyfél előnyök:

    • Lágyindítás a mechanikai terhelés csökkentésére
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás
    • Rendkívül egyszerű kezelhetőség
    • Alacsony hőelvezetés a kapcsolószekrényben
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész