Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW30 S00 3,6A 480V 110-230V spring IP20 SX025947 - 3RW3013-2BB14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW30 S00 3,6A 480V 110-230V spring IP20 SX025947

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025947

Gyártói cikkszám

3RW3013-2BB14

Gyártói típuskód

3RW3013-2BB14

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

3.6 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

0.75 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

1.5 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

SIRIUS lágyindító S00 3,6 A, 1,5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC rugós kapcsok Lágyindító SIRIUS 3RW30 standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához. Lágyindítás, áramcsúcsok csökkentése, tápfeszültség ingadozások me