Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW30 S00 3,6A 480V 24V screw IP20 SX025945 - 3RW3013-1BB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW30 S00 3,6A 480V 24V screw IP20 SX025945

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025945

Gyártói cikkszám

3RW3013-1BB04

Gyártói típuskód

3RW3013-1BB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

3.6 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

0.75 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

1.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

1 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

1.5 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

    SIRIUS lágyindító S00 3,6 A, 1,5 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC

    A SIRIUS 3RW30 lágyindító háromfázisú aszinkron motorok lágyindítójához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Technikai részletek:

    • Áram: 3,6 A
    • Teljesítmény: 1,5 kW/400 V
    • Tápfeszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Csatlakozók: Csavaros csatlakozók
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Maximális feszültség: 690 V
    • Vezérlő tápfeszültségek: Széles választék
    • Termisztoros motorvédelem: Néhány 3RW40 S3 méretig és minden 3RW44 egység

    Ügyfél előnyök:

    • Lágyindítás a mechanikai terhelés csökkentésével
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás
    • Rendkívül egyszerű kezelhetőség
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében
    • Alacsony hőelvezetés a kapcsolószekrényben
    • Világszerte engedélyezett (pl. IEC és UL/CSA)
    • Opcionális linkmodul a megszakítókhoz való rögzítéshez