Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW30 S3 106A 480V 24V screw IP00 SX025970 - 3RW3047-1BB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW30 S3 106A 480V 24V screw IP00 SX025970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

154 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025970

Gyártói cikkszám

3RW3047-1BB04

Gyártói típuskód

3RW3047-1BB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

106 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

30 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

55 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

    SIRIUS lágyindító S3 106 A

    A SIRIUS lágyindító fő célja a háromfázisú aszinkron motorok lágyindítása, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény: 55 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Maximális áram: 106 A
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Csavaros és rugós csatlakozók
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében
    • Világszerte engedélyezett (pl. IEC és UL/CSA)
    • Elérhető 690 V-ig terjedő táprendszerekhez
    • Opcionális linkmodul a megszakítókhoz való rögzítéshez

    Vásárlói előnyök:

    • Lágyindítás a mechanikai terhelés csökkentésére
    • Signifikáns hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás
    • Rendkívül egyszerű kezelhetőség
    • Hatékony működés és mindig naprakész moduláris rendszer