SIEMENS - 3RW30 S3 80A 480V 110-230V spring IP00 SX025969 - 3RW3046-2BB14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 200-480 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025969
Gyártói cikkszám
3RW3046-2BB14
Gyártói típuskód
3RW3046-2BB14
Névleges feszültség Ue:
200-480 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-230 V
Kijelzővel:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség (IP):
IP00
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
80 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
22 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
45 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem