Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW40 S0 32A 480V 24V screw therm IP20 SX025990 - 3RW4027-1TB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW40 S0 32A 480V 24V screw therm IP20 SX025990

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025990

Gyártói cikkszám

3RW4027-1TB04

Gyártói típuskód

3RW4027-1TB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

32 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

7.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

15 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S0 32 A

    A SIRIUS lágyindító fő célja a háromfázisú aszinkron motorok lágyindítása és lefutása, amely csökkenti az áramcsúcsokat és megelőzi a tápfeszültség ingadozásait indításkor.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény: 15 kW/400 V
    • Áram: 32 A
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Csavarkapcsok és rugós csatlakozók
    • Termisztoros motorvédelem a 3RW30/40 és 3RW44 egységekhez
    • Integrált bypass a kompakt felépítéshez
    • Opcionális linkmodul a megszakítókhoz való rögzítéshez
    • Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakításhoz
    • Globális engedélyezés (pl. IEC és UL/CSA)
    • ATEX vagy IEC Ex alkalmazásokhoz is alkalmas

    Ügyfél előnyök:

    • Áramcsúcsok csökkentése és a táphálózat terhelésének csökkentése indításkor
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és egyszerű kezelhetőség
    • Intelligens felügyeleti funkciók a túlmelegedés és túlterhelés védelmére
    • Gyors és egyszerű hibaeltávolítás távoli helyről az integrált távoli visszaállítással
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest
    • Moduláris rendszer, amely egyszerű, hatékony és mindig naprakész megoldásokat kínál