SIEMENS - 3RW40 S0 38A 480V 24V spring IP20 SX026001 - 3RW4028-2BB04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 200-480 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026001
Gyártói cikkszám
3RW4028-2BB04
Gyártói típuskód
3RW4028-2BB04
Névleges feszültség Ue:
200-480 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kijelzővel:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
38 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
11 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
18.5 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen