Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW40 S0 38A 600V 110-230V spring IP20 SX026004 - 3RW4028-2BB15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW40 S0 38A 600V 110-230V spring IP20 SX026004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 400-600 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026004

Gyártói cikkszám

3RW4028-2BB15

Gyártói típuskód

3RW4028-2BB15

Névleges feszültség Ue:

400-600 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-230 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

38 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

-99999 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

18.5 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

SIRIUS lágyindító S0 38 A, 22 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC rugós kapcsok SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához. Lágyindítás, áramcsúcsok csökkentése, tápfeszültség in