Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW40 S2 63A 480V 24V screw IP00 SX026017 - 3RW4037-1BB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW40 S2 63A 480V 24V screw IP00 SX026017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

181 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026017

Gyártói cikkszám

3RW4037-1BB04

Gyártói típuskód

3RW4037-1BB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

63 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

18.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

30 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S2 63 A, 30 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült.

    Műszaki adatok:

    • Áram: 63 A
    • Teljesítmény: 30 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Csatlakozók: Csavaros kapcsok
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Engedélyezés: IEC és UL/CSA, ATEX vagy IEC Ex
    • Maximális feszültség: 690 V-ig
    • Vezérlő tápfeszültségek: Széles választék
    • Motorvédelem: Termisztoros védelem a 3RW40 S3 méretig

    Ügyfél előnyök:

    • Lágyindítás és áramcsúcsok csökkentése a tápfeszültség ingadozások megelőzésével.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a csillag-delta indítókhoz és frekvenciaváltókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és rendkívül egyszerű kezelhetőség.
    • Integrált bypass a kompakt felépítés érdekében és alacsony hőelvezetés a kapcsolószekrényben.
    • Intelligens felügyeleti funkciók a túlmelegedés és a túlterhelés elleni védelem érdekében.
    • Opcionális linkmodul a lágyindítók megszakítókra rögzítéséhez.
    • Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakítás érdekében.
    • Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.