Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 3RW40 S3 106A 480V 24V spring IP00 SX026052 - 3RW4047-2BB04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW40 S3 106A 480V 24V spring IP00 SX026052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

175 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026052

Gyártói cikkszám

3RW4047-2BB04

Gyártói típuskód

3RW4047-2BB04

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

106 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

30 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

55 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

    SIRIUS lágyindító S3 106 A

    A SIRIUS 3RW40 lágyindító standard alkalmazásokhoz háromfázisú aszinkron motorok lágyindításához és lefutásához készült, amely csökkenti az áramcsúcsokat és a tápfeszültség ingadozásokat indításkor.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény: 55 kW/400 V
    • Feszültség: 200-480 V AC, 24 V AC/DC
    • Maximális áramerősség: 106 A
    • Hőmérséklet: 40 °C
    • Integrált bypass: Kompakt felépítés és alacsony hőelvezetés
    • Védelmi funkciók: Túlmelegedés és túlterhelés elleni védelem
    • Engedélyezett: IEC és UL/CSA, ATEX vagy IEC Ex
    • Csatlakozók: Csavaros és rugós csatlakozók

    Ügyfél előnyök:

    • Áramcsúcsok csökkentése a motor indításakor.
    • Tápfeszültség ingadozások megelőzése.
    • Jelentős hely- és vezetékmegtakarítás a hagyományos indítókhoz képest.
    • Karbantartást nem igénylő kapcsolás és egyszerű kezelhetőség.
    • Gyors és egyszerű hibaeltávolítás távoli helyről.
    • Opcionális ventilátor a még kompaktabb kialakítás érdekében.
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész.