Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - 3RW40 S6 134A 600V AC 230V spring IP00 SX026061 - 3RW4055-2BB45

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 3RW40 S6 134A 600V AC 230V spring IP00 SX026061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 400-600 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1728 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026061

Gyártói cikkszám

3RW4055-2BB45

Gyártói típuskód

3RW4055-2BB45

Névleges feszültség Ue:

400-600 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

134 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

-99999 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

75 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

3RW40 S6 134A 600V AC 230V spring IP00