SIEMENS - 3RW40 S6 145A 460V AC 115V screw IP00 SX026069 - 3RW4056-6BB34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 200-460 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 115-115 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026069
Gyártói cikkszám
3RW4056-6BB34
Gyártói típuskód
3RW4056-6BB34
Névleges feszültség Ue:
200-460 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
115-115 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Védettség (IP):
IP00
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
162 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
45 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
90 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
115-115 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen