SIEMENS - 3RW40 S6 162A 600V AC 230V spring IP00 SX026068 - 3RW4056-2BB45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 400-600 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026068
Gyártói cikkszám
3RW4056-2BB45
Gyártói típuskód
3RW4056-2BB45
Névleges feszültség Ue:
400-600 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Védettség (IP):
IP00
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
162 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
-99999 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
90 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen