SIEMENS - 3VA20 kompakt 3P 63A 55kA ETU350 LSI keretes csatlakozós SN160705 - 3VA2063-5HN36-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 55 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-63 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948816950
Sonepar cikkszám
SN160705
Gyártói cikkszám
3VA2063-5HN36-0AA0
Gyártói típuskód
3VA2063-5HN36-0AA0
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
55 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
25-63 A
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
756-756 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
5.4 W
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40
- IEC Frame 100 megszakítóképesség osztály M
- Icu=55 kA @ 415 V
- 3 pólusú, vonalvédelem ETU350, LSI
- In=63 A túlterhelés elleni védelem
- Ir=25 A...63 A rövidzárlat elleni védelem
- Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x
- 3 és 4 pólusú változatban kapható
- Fixen szerelhető és dugaszolható/kihúzható kivitel
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Kis helyigény a moduláris tartozékoknak köszönhetően
- Egységes és könnyen telepíthető tartozékok minden méretű és sorozatú 3VA öntött házas megszakítóhoz
- Megbízható védelem túlterhelés és rövidzárlat esetén
Megszakító 3VA2
A 3VA2 öntött házas megszakítók megbízható áramkör megszakító védelmet nyújtanak, különböző névleges megszakítási áramerősséggel és moduláris tartozékok széles választékával.