SIEMENS - 3WL VGYS ÉM I/2000A/B400/MODUL AJTÓ SX037734 - 8PQ6000-7BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948189139
Sonepar cikkszám
SX037734
Gyártói cikkszám
8PQ6000-7BA06
Gyártói típuskód
8PQ6000-7BA06
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Csatlakozó függőleges gyűjtősín 3WA 1-es méret (2000 A), 3 pólusú, kihúzható, Szélesség: 400 mm rekeszajtó A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempo