SIEMENS - 3WL VGYS ÉM I/2000A/B600/BORÍTÁS SX037731 - 8PQ6000-7BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948189108
Sonepar cikkszám
SX037731
Gyártói cikkszám
8PQ6000-7BA03
Gyártói típuskód
8PQ6000-7BA03
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Csatlakozó függőleges gyűjtősín 3WA 1-es méret (2000 A), 3 vagy 4 pólusú, fixen szerelt, kihúzható W: 600 mm a fedélhez A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezés