SIEMENS - 3WL VGYS ÉM I/2000A/B600/MODUL AJTÓ SX037735 - 8PQ6000-7BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948189146
Sonepar cikkszám
SX037735
Gyártói cikkszám
8PQ6000-7BA07
Gyártói típuskód
8PQ6000-7BA07
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Csatlakozó függőleges gyűjtősín 3WA 1-es méretű (2000 A), 4 pólusú, fix beépítésű, Szélesség: 600 mm rekeszajtó A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempo