SIEMENS - 3WL VGYS ÉM I/2000A/B600/MODUL AJTÓ SX037736 - 8PQ6000-7BA08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948189153
Sonepar cikkszám
SX037736
Gyártói cikkszám
8PQ6000-7BA08
Gyártói típuskód
8PQ6000-7BA08
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Csatlakozó függőleges gyűjtősín 3WA 1-es méretű, kihúzható, 4 pólusú, fedve: rekeszajtó Szél: 600 mm