SIEMENS - 3WL VGYS ÉM I/2000A/B800/BORÍTÁS SX037732 - 8PQ6000-7BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948189115
Sonepar cikkszám
SX037732
Gyártói cikkszám
8PQ6000-7BA04
Gyártói típuskód
8PQ6000-7BA04
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Csatlakozó függőleges gyűjtősín 3WA 1-es méret (2000 A), 3 vagy 4 pólusú, fix szerelésű, kihúzható Szé: 800 mm a burkolathoz