SIEMENS - 5 CONTACT SOCKETS 2,5MM2 SX024385 - 3RK1911-2BE50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024385
Gyártói cikkszám
3RK1911-2BE50
Gyártói típuskód
3RK1911-2BE50
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
- 5 érintkező aljzat 2,5 mm2
- 2 segédérintkező 0,5 mm2
- Tű 11+12
- Csatlakozókészlet tápegység az MS csatlakoztatásához
- RSM ET200pro
- M200D Hüvelyház ferde
- Kimenő egység csavaros csatlakozással
- Megbízható csatlakozás az MS rendszerekhez.
- Könnyű telepítés a csavaros csatlakozásnak köszönhetően.
- Rugalmas használat a segédérintkezők révén.
- Kompatibilitás a RSM ET200pro rendszerrel.
Aljzatbetét Han Q4/2
A termék egy 5 érintkező aljzat, amely segédérintkezőkkel és csatlakozókészlettel rendelkezik az MS csatlakoztatásához.