Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

SIEMENS - 6GK5793-8DJ00-0AA0 Antenne ANT793-8DJ SN151715 - 6GK5793-8DJ00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 6GK5793-8DJ00-0AA0 Antenne ANT793-8DJ SN151715

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP67

  • Beltérre alkalmas - Igen

  • Kültéri használatra alkalmas - Igen

  • Csatlakozókábel - Nem

  • Magasság - 190 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169854597

Sonepar cikkszám

SN151715

Gyártói cikkszám

6GK5793-8DJ00-0AA0

Gyártói típuskód

6GK5793-8DJ00-0AA0

Védettség (IP):

IP67

Beltérre alkalmas:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Csatlakozókábel:

Nem

Magasság:

190 mm

Szélesség:

190 mm

Mélység:

30.5 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-45-70 °C

ANT793-8DJ IWLAN antenna Függőlegesen-vízszintesen polarizált, erős irányított hatással. 2x N-aljzat; 18 dBi; IP67 (-45-+70 °C), 5 GHz; A Wi-Fi megfelelősége és a nemzeti jóváhagyások betartása; falra vagy oszlopra szerelés; kompakt utasítások nyomtatott