Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 7/8 SOCKET FOR 24 VOLT ANGLED SX024296 - 3RK1902-3DA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 7/8 SOCKET FOR 24 VOLT ANGLED SX024296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024296

Gyártói cikkszám

3RK1902-3DA00

Gyártói típuskód

3RK1902-3DA00

Tartozék fajtája:

egyéb

    24 V aljzat - 7/8" Hajlított 5 pólusú max. 1,5 mm2 csavaros kapcsokkal

    A termék célja a SIRIUS eszközök csatlakoztatása busz-, táp- és vezérlőkábelekhez, biztosítva a megbízható és biztonságos kapcsolatot.

    Műszaki adatok:

    • Maximális kábelátmérő: 6...8,7 mm
    • Üzemi áram: max. 9 A
    • IP67 védettség behelyezett és csavarozott állapotban
    • 5 pólusú csavaros kapcsok
    • Maximális vezeték keresztmetszet: 1,5 mm2

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a különböző csatlakozók és aljzatok között az Ön igényeinek kielégítésére
    • Megbízható és biztonságos csatlakozás a SIRIUS eszközökhöz
    • Egyszerű telepítés és használat a csavaros kapcsoknak köszönhetően