Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - 7/8 STECKER FOR 24 VOLT ANGLED SX024295 - 3RK1902-3BA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - 7/8 STECKER FOR 24 VOLT ANGLED SX024295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024295

Gyártói cikkszám

3RK1902-3BA00

Gyártói típuskód

3RK1902-3BA00

Tartozék fajtája:

egyéb

    Dugaszolható csatlakozó

    A Dugaszolható csatlakozó célja a SIRIUS eszközök csatlakoztatása busz-, táp- és vezérlőkábelekhez.

    Műszaki részletek:

    • Csatlakozás: 7/8" 24 V-hoz
    • Csavaros kivezetés
    • Kábel átmérője: 6...8,7 mm
    • Üzemi áram: max. 9 A
    • IP67 védettség behelyezett és csavarozott állapotban
    • Kábel keresztmetszet: 1,5 mm2 szögletes tű

    Ügyfél előnyök:

    • Számos változat elérhetősége az Ön igényeinek kielégítésére
    • Megbízható csatlakozás a SIRIUS eszközökhöz
    • Egyszerű telepítés és karbantartás